Riferimenti
Artic Seals:KDSB 0200 0110 135 CX
Rubix:999190900037864


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB01-GUARNIZIONE KDSB 0200 0110 135 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:11.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 113,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione