DE0156V TEN.PIST. DE D.EST: 40.00 MM D.INT: 27.30 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: FPM 75 SH
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0156V
Rubix:999190900046849
Produttore:11E025G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 27,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DE0156V TEN.PIST. DE D.EST: 40.00 MM D.INT: 27.30 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: FPM 75 SH
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:27.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 27,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione