11E042Y7-TEN.PIST. D.INT: 55.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 65-55
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DEM065
Rubix:999190900022490

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11E042Y7-TEN.PIST. D.INT: 55.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 65-55
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore