GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 787688/1A 200 MM X 175 MM X 45 MM PCK002000-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK002000-N8CO
Rubix:999190900047290
Produttore:PCK002000-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 787688/1A 200 MM X 175 MM X 45 MM PCK002000-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore