Riferimenti
Artic Seals:SPS05000410029N1
Rubix:999190900040989
Produttore:2ESPSN50


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPSN50-GUARNIZIONE SPS 0500 0410 029 N1
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:41.00 mm Altezza Sede:2.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore