TENUTA PISTONE DA 11ARTICOLO MM PT0401100-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0401100-M12N
Rubix:999190300002845

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE DA 11ARTICOLO MM PT0401100-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:89.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore