GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 39 MM X 4,2 MM PT0200500-T46N

Turcon Glydring T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200500-T46N
Rubix:999190800004617
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 39 MM X 4,2 MM PT0200500-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno50 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 39 MM X 4,2 MM PT0200500-T46N


Turcon®Glyd Ring®T è un ulteriore sviluppo tecnico di Turcon®Glyd Ring®. È completamente intercambiabile con le precedenti tenute Glyd Ring® in tutte le nuove applicazioni. I principali vantaggi di questa guarnizione brevettata derivano dall'innovativo principio funzionale della sezione trasversale del profilo trapezoidale, i cui lati si assottigliano verso la superficie della guarnizione. Il profilo può così mantenere la forma robusta e compatta tipica delle tenute a pistone, senza perdere la flessibilità necessaria per ottenere una compressione massima legata alla pressione.
TURCON GLYDRING

Punti di forza

-Ottime prestazioni di tenuta statica
Aumento del gioco possibile (circa +50%), a seconda delle condizioni operative
Grazie alla maggiore distanza di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice design della scanalatura, possibilità di pistoni monoblocco

Applicazioni

Macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;servo attrezzature;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno50 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
€ 7,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore