2EPSP103-GUARNIZIONE PSP 0240 0180 025 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP02400180025B0
Rubix:999190900038758
Produttore:2EPSP103
2EPSP103-GUARNIZIONE PSP 0240 0180 025 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno24 mm
Diametro interno18 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP103-GUARNIZIONE PSP 0240 0180 025 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:24.00 mm Diametro Interno:18.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno24 mm
Diametro interno18 mm
Altezza3 mm
Materialepoliuretano
26,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
32,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore