GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 295216 75 MM X 55 MM X 22,4 MM PCB0A0750-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB0A0750-N8RO
Rubix:999190900047174
Produttore:PCB0A0750-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 295216 75 MM X 55 MM X 22,4 MM PCB0A0750-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore