Riferimenti
Net Seals:01.TPSG0.950300
Rubix:999220805113509


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Dettagli del prodotto : TPS/G 125094 D.032X024X015,5 01.TPSG0.950300
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPSG Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione