GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 5040/1 50 MM X 40 MM X 12,5 MM PCE100500-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DP005039
Rubix:999190900047235
Produttore:PCE100500-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 5040/1 50 MM X 40 MM X 12,5 MM PCE100500-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione