U-K108 270X249X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 448 DOWTY NON INCLUSA) BSGR2700
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR2700
Rubix:999220804033407


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 249 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 270X249X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 448 DOWTY NON INCLUSA) BSGR2700
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:270.00 mm Diametro Interno:249.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 249 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione