2EPSO217-GUARNIZIONE PSO 2500 2290 081 CN
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSO 2500 2290 081 CN
Rubix:999190900038573

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 229 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSO217-GUARNIZIONE PSO 2500 2290 081 CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 229 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore