2ESPSN35-GUARNIZIONE SPS 0350 0260 029 N1

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SPS03500260029N1
Rubix:999190900040986
Produttore:2ESPSN35
2ESPSN35-GUARNIZIONE SPS 0350 0260 029 N1

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno35 mm
Diametro interno26 mm
Altezza2,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESPSN35-GUARNIZIONE SPS 0350 0260 029 N1


TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:26.00 mm Altezza Sede:2.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno35 mm
Diametro interno26 mm
Altezza2,9 mm
Materialenbr
1,18 IVA esclusa
/ Unità
1,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore