• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per movimenti lineari
  6. Guarnizione per pistoni
  7. GUARN. PIST. SE PSK200450-M12N PSK200450M12N

GUARN. PIST. SE PSK200450-M12N PSK200450M12N

Guarnizione per pistoni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PSK200450-M12N
Rubix:999190900048564
GUARN. PIST. SE PSK200450-M12N PSK200450M12N
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN. PIST. SE PSK200450-M12N PSK200450M12N


GUARN. PIST. SE PSK200450-M12N

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeturcon m12 - nbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 170 MM X 149 MM X 8,1 MM PT0401700-T46N11E112Y7-TEN.PIST. D.INT: 273.05 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 120024245870-GUARNIZIONE T18 200X170X18 V142 T1811E048Y7-TEN.PIST. D.INT: 57.90 MM H.SEDE: 8.73 MM DE 300420489-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUOPM 63X16X25 NBR2EPSP367-GUARNIZIONE PSP 1250 1050 082 B011E018Y7-TEN.PIST. D.INT: 20.50 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 1182EPSP463-GUARNIZIONE PSP 0130 0080 025 A0GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 280 MM X 259 MM X 8,1 MM PT0402800-M12NGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 230 MM X 214,5 MM X 6,3 MM PT0302300-M12NGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 12 MM X 7,1 MM X 2,2 MM PT0000120-M12NGUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 130105 130 MM X 105 MM X 25,4 MM PCF001300-N00OC2EPSO121-GUARNIZIONE PSO 0800 0690 042 CNGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 16 MM X 11,1 MM X 2,2 MM PT0000160-M12N2EPSA175-GUARNIZIONE PSA 0850 0700 120 C0