Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24245894
Rubix:160000000445027
Produttore:24245894


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
Dettagli del prodotto : 24245870-GUARNIZIONE T18 200X170X18 V142 T18
L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Anello di tenuta T 18 95 AU V142 (24245870)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Diametro interno | 170 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione