11E037Y7-TEN.PIST. D.INT: 44.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 225
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0225
Rubix:999190900022485
Produttore:1E037


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 57 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E037Y7-TEN.PIST. D.INT: 44.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 225
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:57.00 mm Diametro Interno:44.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 57 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore