GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 551452/1A 140 MM X 115 MM X 45 MM PCK001400-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK001400-N8CO
Rubix:999190900047282
Produttore:PCK001400-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 551452/1A 140 MM X 115 MM X 45 MM PCK001400-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore