Riferimenti
F.P. Milano:LRP4143
Rubix:160000000418930


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 36,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3038 LRP 4143
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:37.00 mm IDR - 36.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 36,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione