GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 334255 85 MM X 65 MM X 22,4 MM PCB0A0850-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB0A0850-N8RO
Rubix:170000000656135
Produttore:PCB0A0850-N8RO

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 334255 85 MM X 65 MM X 22,4 MM PCB0A0850-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM334255
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore