GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 14 MM X 4,2 MM PT0200250-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0200250-T46N
Rubix:999190800004606
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 14 MM X 4,2 MM PT0200250-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione