U-K125 210X189.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 443 DOWTY NON INCLUSA) BSGRS2100
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGRS2100
Rubix:999220804033422


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 189,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K125 210X189.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 443 DOWTY NON INCLUSA) BSGRS2100
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EU Diametro Esterno:210.00 mm Diametro Interno:189.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:PTFE - BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 189,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | ptfe - bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione