GUARN.POLYPAC - U RINGS - DS 098051 25 MM X 13 MM X 8 MM PUD500250-N090C

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:PUD500250-N090C
Rubix:999190900047329
GUARN.POLYPAC - U RINGS - DS 098051 25 MM X 13 MM X 8 MM PUD500250-N090C

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno25 mm
Diametro interno13 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - U RINGS - DS 098051 25 MM X 13 MM X 8 MM PUD500250-N090C


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DS Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:13.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno25 mm
Diametro interno13 mm
Altezza8 mm
Materialenbr - gomma tela
23,18 IVA esclusa
/ Unità
28,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione