11E065Y7-TEN.PIST. D.INT: 94.70 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 437

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DE0437
Rubix:999190900022509
Produttore:1E065
11E065Y7-TEN.PIST. D.INT: 94.70 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 437

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno111 mm
Diametro interno94,7 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E065Y7-TEN.PIST. D.INT: 94.70 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 437


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:111.00 mm Diametro Interno:94.70 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno111 mm
Diametro interno94,7 mm
Altezza9,5 mm
Materialenbr 75 sh
276,97 IVA esclusa
/ 100 Unità
337,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione