Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24245888
Rubix:160000000445012
Produttore:24245888


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 12,2 mm |
Dettagli del prodotto : 24245888-GUARNIZIONE T18 115X95X12,2 V142
L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Guarnizione a labbro T 18 95 AU V142 (24245888)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 12,2 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione