Riferimenti
Artic Seals:KDSB1 1600 1300 254 CX
Rubix:999190900034120


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB69-GUARNIZIONE KDSB1 1600 1300 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:130.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione