U-K108 85X69.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 335 DOWTY) * BSGR0850N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR0850N
Rubix:999190900022876


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 69,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 85X69.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 335 DOWTY) * BSGR0850N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:69.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR335
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 69,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore