Riferimenti
Artic Seals:2EKDAE13
Rubix:999190900037794


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDAE13-GUARNIZIONE KDAE 0850 0700 110 CR
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDAE Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,88 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 95,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione