Riferimenti
Net Seals:01.TDE00.100200
Rubix:999220805111476


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 137086 D.035X022X015,40 01.TDE00.100200
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:15.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione