Riferimenti
Artic Seals:PSO 1400 1190 081 CN
Rubix:999190900038558


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 119 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO175-GUARNIZIONE PSO 1400 1190 081 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:119.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 119 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore