2EKSDB64-GUARNIZIONE KDSB1 1500 1250 254 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB115001250254
Rubix:999190900034117
Produttore:2EKSDB64
2EKSDB64-GUARNIZIONE KDSB1 1500 1250 254 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno150 mm
Diametro interno125 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB64-GUARNIZIONE KDSB1 1500 1250 254 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:125.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno150 mm
Diametro interno125 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - pom
76,62 IVA esclusa
/ 10 Unità
93,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione