Riferimenti
F.P. Milano:3115
Rubix:160000000418805


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3115 RP 6312
TENUTA PISTONE D.E. Modello:RP Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:79.50 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione