GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 4537 45 MM X 37 MM X 15,5 MM PCE000450-N00OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCE000450-N00OC
Rubix:999190900047216
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 4537 45 MM X 37 MM X 15,5 MM PCE000450-N00OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno37 mm
Altezza15,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 4537 45 MM X 37 MM X 15,5 MM PCE000450-N00OC


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:37.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno37 mm
Altezza15,5 mm
Materialenbr - gomma tela
9,90 IVA esclusa
/ Unità
12,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione