11E032Y7-TEN.PIST. D.INT: 35.00 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 193
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 49,00
Rubix:999190900022481


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 49 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E032Y7-TEN.PIST. D.INT: 35.00 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 193
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:49.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 49 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore