Riferimenti
F.P. Milano:LRP2043
Rubix:160000000418917


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10,2 mm |
| Altezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3027 LRP 2043
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:15.00 mm Diametro Interno:10.40 mm IDR - 10.20 mm PNE Altezza Sede:2.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10,2 mm |
| Altezza | 2 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore