TGU 295216/NEO D.075X055X014,40/NEO 01.TGU00.400900
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TGU00.400900
Rubix:999220805112692


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 14,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TGU 295216/NEO D.075X055X014,40/NEO 01.TGU00.400900
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TGU Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:14.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 14,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione