Riferimenti
Artic Seals:KDSP10000850200
Rubix:999190900034061


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDSP31-GUARNIZIONE KDSP 1000 0850 200 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSP Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione