GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 270 MM X 249 MM X 8,1 MM PT0402700-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0402700-M12N
Rubix:999190300002878

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 249 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 270 MM X 249 MM X 8,1 MM PT0402700-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:270.00 mm Diametro Interno:249.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 249 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore