Riferimenti
Artic Seals:KDSB11000920225
Rubix:999190900037874
Produttore:2EKSDB48


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 92 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB48-GUARNIZIONE KDSB 1100 0920 225 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:92.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 92 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore