Riferimenti
Gapi:CA0095
Rubix:999190900045972

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 9,52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4,76 mm |
| Altezza | 3,17 mm |
Dettagli del prodotto : 11H003Y0-GUARNIZIONE CAL95 C 037
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 9,52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4,76 mm |
| Altezza | 3,17 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione