11E096Y7-TEN.PIST. D.INT: 184.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 850725
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 216,00
Rubix:999190900022539


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 216 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 184,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E096Y7-TEN.PIST. D.INT: 184.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 850725
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:216.00 mm Diametro Interno:184.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 216 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 184,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,22 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 110,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione