Riferimenti
F.P. Milano:1019D
Rubix:160000000418943


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 87,5 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1019D LRP 6337
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:88.00 mm IDR - 87.50 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 87,5 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione