11E530Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 28.57 MM D.INT: 15.87 MM H.SEDE: 7.92 MM MAT: NBR 75 SH DE 112062
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11E530Y7
Rubix:999230316010038


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 28,57 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E530Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 28.57 MM D.INT: 15.87 MM H.SEDE: 7.92 MM MAT: NBR 75 SH DE 112062
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:28.57 mm Diametro Interno:15.87 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28,57 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,50 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 143,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione