49041731-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 125 FKM
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49041731
Rubix:160000000441993
Produttore:AIRZET PK 125 X 110 X 4,90 75 FKM 230553


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 4,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49041731-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 125 FKM
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23,4 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 4,9 mm |
| Materiale | fpm |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione