Riferimenti
Net Seals:GT3787669
Rubix:999220805050429


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Altezza | 33,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT3 787669 D.200X170X33,5 01.GT300.200000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:170.00 mm Altezza Sede:33.50 mm Materiale:GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Altezza | 33,5 mm |
| Materiale | goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione