GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 14171318/1A 360 MM X 335 MM X 44,5 MM PCK003600-N8CO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK003600-N8CO
Rubix:999190900047301

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 335 mm |
| Altezza | 44,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 14171318/1A 360 MM X 335 MM X 44,5 MM PCK003600-N8CO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DSM Diametro Esterno:360.00 mm Diametro Interno:335.00 mm Altezza Sede:44.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA Codice Produttore:DSM14171318/1A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 335 mm |
| Altezza | 44,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione