49030262-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 32 FKM
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49030262
Rubix:160000000441808
Produttore:49030262


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49030262-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 32 FKM
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,075 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
| Materiale | fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione