Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.900300
Rubix:999220805113252


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPM 118066 D.030X017X15,40 01.TPM00.900300
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:17.00 mm Altezza Sede:15.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione