11E090Y7-TEN.PIST. D.INT: 165.00 MM H.SEDE: 11.11 MM DE 725
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0725
Rubix:999190900022534
Produttore:1E090


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 184 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E090Y7-TEN.PIST. D.INT: 165.00 MM H.SEDE: 11.11 MM DE 725
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:184.00 mm Diametro Interno:165.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 184 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore