2EPSH016-GUARNIZIONE PSH 0500 0350 110 CR

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSH05000350110CR
Rubix:999190900038428
Produttore:2EPSH016
2EPSH016-GUARNIZIONE PSH 0500 0350 110 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno35 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSH016-GUARNIZIONE PSH 0500 0350 110 CR


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSH Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno35 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
1,90 IVA esclusa
/ Unità
2,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore